CHF 539.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 582.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 539.00 | - |
4+ | CHF 462.00 | 14.29% |
10+ | CHF 405.00 | 24.86% |
20+ | CHF 363.00 | 32.65% |
30+ | CHF 339.00 | 37.11% |
50+ | CHF 330.00 | 38.78% |
100+ | CHF 318.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |