CHF 653.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 706.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 653.50 | - |
4+ | CHF 561.50 | 14.08% |
10+ | CHF 492.50 | 24.64% |
20+ | CHF 440.00 | 32.67% |
30+ | CHF 410.50 | 37.18% |
50+ | CHF 400.00 | 38.79% |
100+ | CHF 386.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |