CHF 527.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 527.50 | - |
4+ | CHF 452.50 | 14.22% |
10+ | CHF 396.50 | 24.83% |
20+ | CHF 356.00 | 32.51% |
30+ | CHF 332.50 | 36.97% |
50+ | CHF 323.50 | 38.67% |
100+ | CHF 311.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |