CHF 50.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.60 | - |
4+ | CHF 43.60 | 13.83% |
10+ | CHF 38.20 | 24.51% |
20+ | CHF 34.10 | 32.61% |
30+ | CHF 31.80 | 37.15% |
50+ | CHF 30.90 | 38.93% |
100+ | CHF 29.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R9 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |