

CHF 426.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 426.00 | - |
4+ | CHF 367.00 | 13.85% |
10+ | CHF 321.50 | 24.53% |
20+ | CHF 287.00 | 32.63% |
30+ | CHF 268.00 | 37.09% |
50+ | CHF 261.00 | 38.73% |
100+ | CHF 251.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |