CHF 1'020.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'102.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'020.00 | - |
4+ | CHF 924.50 | 9.36% |
10+ | CHF 917.00 | 10.10% |
20+ | CHF 910.00 | 10.78% |
30+ | CHF 903.00 | 11.47% |
50+ | CHF 889.50 | 12.79% |
100+ | CHF 886.00 | 13.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |