CHF 969.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'047.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 969.00 | - |
4+ | CHF 878.50 | 9.34% |
10+ | CHF 871.50 | 10.06% |
20+ | CHF 865.00 | 10.73% |
30+ | CHF 858.00 | 11.46% |
50+ | CHF 845.00 | 12.80% |
100+ | CHF 841.00 | 13.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |