CHF 564.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 610.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 564.50 | - |
4+ | CHF 485.50 | 13.99% |
10+ | CHF 425.50 | 24.62% |
20+ | CHF 379.50 | 32.77% |
30+ | CHF 354.50 | 37.20% |
50+ | CHF 345.00 | 38.88% |
100+ | CHF 333.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |