CHF 318.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 318.50 | - |
4+ | CHF 274.50 | 13.81% |
10+ | CHF 241.00 | 24.33% |
20+ | CHF 215.00 | 32.50% |
30+ | CHF 200.50 | 37.05% |
50+ | CHF 195.50 | 38.62% |
100+ | CHF 189.00 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 232 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |