CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.00 | - |
4+ | CHF 441.50 | 14.11% |
10+ | CHF 387.00 | 24.71% |
20+ | CHF 345.50 | 32.78% |
30+ | CHF 322.50 | 37.26% |
50+ | CHF 314.00 | 38.91% |
100+ | CHF 303.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |