CHF 494.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 494.00 | - |
4+ | CHF 426.00 | 13.77% |
10+ | CHF 373.50 | 24.39% |
20+ | CHF 333.50 | 32.49% |
30+ | CHF 311.00 | 37.04% |
50+ | CHF 303.00 | 38.66% |
100+ | CHF 292.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |