CHF 239.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.50 | - |
4+ | CHF 205.00 | 14.41% |
10+ | CHF 180.00 | 24.84% |
20+ | CHF 161.00 | 32.78% |
30+ | CHF 150.00 | 37.37% |
50+ | CHF 146.00 | 39.04% |
100+ | CHF 141.00 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |