KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 6221 AS568-BS1806-ISO3601-123 29,82x2,62mm

  • ERIKS:11470411
Image 1
Kalrez 6221 ist eine weiße, russfreie Mischung. Dieser Compound wurde speziell für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie entwickelt. Kalrez 6221 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +260°C. CIP und SIP Fähigkeit weisen diesen Werkstoff aus, ebenso wie eine Sanitary Standard 3-A Konformität, eine Lebensmittelzulassung gemäß FDA 21 CFR 177.2600 (Food Contact Notification FCN 000101) und eine pharmazeutische Konformität gemäss USP-Class VI. Geringste Extraktionswerte in allen gängigen Medien dieser Branchen ergänzen die breite, chemische Beständigkeit. Dieser Compound wird mittelfristig durch Kalrez LS205 ersetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.20

-

4+

CHF 81.10

13.91%

10+

CHF 71.10

24.52%

20+

CHF 63.50

32.59%

30+

CHF 59.30

37.05%

50+

CHF 57.70

38.75%

100+

CHF 55.70

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.82 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
123
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Weiss
Härte
70
Compound
6221
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns