CHF 197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.00 | - |
4+ | CHF 169.00 | 14.21% |
10+ | CHF 148.50 | 24.62% |
20+ | CHF 132.50 | 32.74% |
30+ | CHF 123.50 | 37.31% |
50+ | CHF 120.50 | 38.83% |
100+ | CHF 116.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |