CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.50 | - |
4+ | CHF 143.00 | 14.11% |
10+ | CHF 125.50 | 24.62% |
20+ | CHF 111.50 | 33.03% |
30+ | CHF 104.00 | 37.54% |
50+ | CHF 101.50 | 39.04% |
100+ | CHF 97.90 | 41.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |