CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.00 | - |
4+ | CHF 110.50 | 14.34% |
10+ | CHF 96.90 | 24.88% |
20+ | CHF 86.80 | 32.71% |
30+ | CHF 81.00 | 37.21% |
50+ | CHF 78.90 | 38.84% |
100+ | CHF 76.10 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |