CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.10 | - |
4+ | CHF 83.50 | 14.01% |
10+ | CHF 73.20 | 24.61% |
20+ | CHF 65.50 | 32.54% |
30+ | CHF 61.10 | 37.08% |
50+ | CHF 59.50 | 38.72% |
100+ | CHF 57.40 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |