CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.00 | - |
4+ | CHF 71.40 | 13.98% |
10+ | CHF 62.60 | 24.58% |
20+ | CHF 55.80 | 32.77% |
30+ | CHF 52.10 | 37.23% |
50+ | CHF 50.80 | 38.80% |
100+ | CHF 49.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |