

CHF 1'616.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'746.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'616.00 | - |
4+ | CHF 1'430.00 | 11.51% |
10+ | CHF 1'253.00 | 22.46% |
20+ | CHF 1'183.00 | 26.79% |
30+ | CHF 1'104.00 | 31.68% |
50+ | CHF 1'075.00 | 33.48% |
100+ | CHF 1'047.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |