CHF 78.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.60 | - |
4+ | CHF 67.70 | 13.87% |
10+ | CHF 59.40 | 24.43% |
20+ | CHF 53.00 | 32.57% |
30+ | CHF 49.40 | 37.15% |
50+ | CHF 48.20 | 38.68% |
100+ | CHF 46.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |