CHF 74.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.00 | - |
4+ | CHF 63.70 | 13.92% |
10+ | CHF 55.80 | 24.59% |
20+ | CHF 50.00 | 32.43% |
30+ | CHF 46.60 | 37.03% |
50+ | CHF 45.40 | 38.65% |
100+ | CHF 43.80 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |