CHF 4'382.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'736.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'382.00 | - |
4+ | CHF 3'971.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'940.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'910.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'880.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'822.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'793.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |