CHF 4'225.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'567.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'225.00 | - |
4+ | CHF 3'829.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'800.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'770.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'742.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'685.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'658.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |