CHF 4'025.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'351.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'025.00 | - |
4+ | CHF 3'647.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'619.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'591.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'564.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'510.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'484.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.86 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |