CHF 3'644.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'939.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'644.00 | - |
4+ | CHF 3'302.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'277.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'252.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'227.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'178.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'155.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |