CHF 2'593.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'803.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'593.00 | - |
4+ | CHF 2'350.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'332.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'314.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'296.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'262.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'245.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |