CHF 2'280.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'464.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'280.00 | - |
4+ | CHF 2'066.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'050.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'035.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'019.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'989.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'974.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |