CHF 2'179.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'355.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'179.00 | - |
4+ | CHF 1'974.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'959.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'944.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'929.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'900.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'886.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |