CHF 2'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'163.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'001.00 | - |
4+ | CHF 1'813.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'799.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'785.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'772.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'745.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'732.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |