CHF 1'709.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'847.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'709.00 | - |
4+ | CHF 1'549.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'537.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'525.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'513.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'491.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'480.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |