CHF 1'376.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'487.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'376.00 | - |
4+ | CHF 1'246.00 | 9.45% |
10+ | CHF 1'226.00 | 10.90% |
20+ | CHF 1'110.00 | 19.33% |
30+ | CHF 1'036.00 | 24.71% |
50+ | CHF 1'009.00 | 26.67% |
100+ | CHF 999.00 | 27.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |