CHF 1'317.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'423.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'317.00 | - |
4+ | CHF 1'192.00 | 9.49% |
10+ | CHF 1'172.00 | 11.01% |
20+ | CHF 1'061.00 | 19.44% |
30+ | CHF 989.50 | 24.87% |
50+ | CHF 964.00 | 26.80% |
100+ | CHF 955.50 | 27.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |