CHF 1'256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'357.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'256.00 | - |
4+ | CHF 1'108.00 | 11.78% |
10+ | CHF 1'088.00 | 13.38% |
20+ | CHF 985.00 | 21.58% |
30+ | CHF 919.00 | 26.83% |
50+ | CHF 895.50 | 28.70% |
100+ | CHF 888.00 | 29.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |