CHF 1'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'322.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'223.00 | - |
4+ | CHF 1'074.00 | 12.18% |
10+ | CHF 1'044.00 | 14.64% |
20+ | CHF 944.50 | 22.77% |
30+ | CHF 881.50 | 27.92% |
50+ | CHF 859.00 | 29.76% |
100+ | CHF 844.50 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |