CHF 1'160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'253.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'160.00 | - |
4+ | CHF 1'018.00 | 12.24% |
10+ | CHF 892.50 | 23.06% |
20+ | CHF 888.50 | 23.41% |
30+ | CHF 829.50 | 28.49% |
50+ | CHF 808.00 | 30.34% |
100+ | CHF 794.00 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |