CHF 1'097.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'185.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'097.00 | - |
4+ | CHF 970.00 | 11.58% |
10+ | CHF 850.50 | 22.47% |
20+ | CHF 813.00 | 25.89% |
30+ | CHF 759.00 | 30.81% |
50+ | CHF 739.50 | 32.59% |
100+ | CHF 726.50 | 33.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |