CHF 3'638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'932.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'638.00 | - |
4+ | CHF 3'297.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'271.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'246.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'221.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'173.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'149.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |