CHF 2'747.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'969.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'747.00 | - |
4+ | CHF 2'490.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'471.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'452.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'433.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'396.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'378.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |