CHF 2'436.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'633.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'436.00 | - |
4+ | CHF 2'208.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'191.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'174.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'158.00 | 11.41% |
50+ | CHF 2'125.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'109.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |