CHF 2'303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'489.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'303.00 | - |
4+ | CHF 2'087.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'071.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'055.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'040.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'009.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'994.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |