CHF 1'789.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'933.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'789.00 | - |
4+ | CHF 1'622.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'609.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'597.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'585.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'561.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'549.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |