CHF 1'546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'671.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'546.00 | - |
4+ | CHF 1'401.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'391.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'380.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'369.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'349.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'339.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |