CHF 1'219.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'317.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'219.00 | - |
4+ | CHF 1'083.00 | 11.16% |
10+ | CHF 949.50 | 22.11% |
20+ | CHF 885.00 | 27.40% |
30+ | CHF 826.00 | 32.24% |
50+ | CHF 804.50 | 34.00% |
100+ | CHF 789.50 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |