CHF 1'037.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'121.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'037.00 | - |
4+ | CHF 920.00 | 11.28% |
10+ | CHF 806.50 | 22.23% |
20+ | CHF 753.50 | 27.34% |
30+ | CHF 703.50 | 32.16% |
50+ | CHF 685.00 | 33.94% |
100+ | CHF 671.50 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |