CHF 989.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'069.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 989.00 | - |
4+ | CHF 880.00 | 11.02% |
10+ | CHF 771.50 | 21.99% |
20+ | CHF 718.50 | 27.35% |
30+ | CHF 670.50 | 32.20% |
50+ | CHF 653.50 | 33.92% |
100+ | CHF 641.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |