CHF 964.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'042.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 964.00 | - |
4+ | CHF 859.00 | 10.89% |
10+ | CHF 753.00 | 21.89% |
20+ | CHF 690.50 | 28.37% |
30+ | CHF 644.50 | 33.14% |
50+ | CHF 628.00 | 34.85% |
100+ | CHF 615.00 | 36.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |