CHF 943.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'019.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 943.00 | - |
4+ | CHF 839.50 | 10.98% |
10+ | CHF 736.00 | 21.95% |
20+ | CHF 676.50 | 28.26% |
30+ | CHF 631.50 | 33.03% |
50+ | CHF 615.00 | 34.78% |
100+ | CHF 602.00 | 36.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |