CHF 784.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 847.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 784.00 | - |
4+ | CHF 698.00 | 10.97% |
10+ | CHF 612.00 | 21.94% |
20+ | CHF 552.00 | 29.59% |
30+ | CHF 515.50 | 34.25% |
50+ | CHF 502.00 | 35.97% |
100+ | CHF 489.50 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |