CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.00 | - |
4+ | CHF 657.50 | 11.15% |
10+ | CHF 576.50 | 22.09% |
20+ | CHF 520.50 | 29.66% |
30+ | CHF 486.00 | 34.32% |
50+ | CHF 473.50 | 36.01% |
100+ | CHF 462.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |