CHF 700.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.00 | - |
4+ | CHF 621.00 | 11.29% |
10+ | CHF 544.50 | 22.21% |
20+ | CHF 492.50 | 29.64% |
30+ | CHF 460.00 | 34.29% |
50+ | CHF 448.00 | 36.00% |
100+ | CHF 436.00 | 37.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |